ゴーグルBIGM(丸山製作所)7日以内出荷
規格KTSG-002クリア関連資料展開図1(0.65MB)図解NoBC20S-LP 付属品部品 ゴーグル_No.1、LPB228EU 付属品部品_No.1
ゴーグルベルトBIGM(丸山製作所)7日以内出荷
規格#08/KTUNITED関連資料展開図1(0.65MB)図解NoLPB228EU 付属品部品_No.2、BC20S-LP 付属品部品 ゴーグルベルト_No.2
エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)翌々日出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600刃長(mm)600最大切断径(Φmm)4タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
セフテイゴーグルセットBIGM(丸山製作所)7日以内出荷
部品名称セフテイゴーグルセツト関連資料(0.8MB)図解NoMB360B 駆動部、付属品部品_No.30
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398