亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。
成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。)
使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔)
取扱説明書(0.15MB)
適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
マグァンプKの特長に加えて、窒素成分としてアンモニア態窒素のほか、硝酸態窒素及び尿素態窒素を配合しています。特に硝酸態窒素の働きにより、植物の初期生育が促進されます。植物の健全な生育に欠かせない各種微量要素(Mg、Mn、B、Fe、Cu、Zn、Mo、Ca)を配合しており、生育時の様々な機能(代謝、炭酸同化、開花、花色、葉色など)を向上させます。ひとつの粒に全ての肥料成分が含まれています。肥料焼けの心配の少ない肥料ですので、肥料サイズによって鉢花、観葉植物など鉢物生産、花壇苗・野菜苗などのポット生産、プラグ育苗、果樹、樹木苗、花壇植栽など幅広くご使用いただだけます。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、雨や潅水による肥料成分の流亡が少なく植物の吸収利用率が高い肥料です。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はほとんどありません。
成分N-P-K-Mg=8-20-8-8+微量要素入り
適合作物元肥用(土に混ぜ込む):花壇苗、野菜苗、鉢物、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。