農業資材・園芸用品 :「水栓付 シンク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなガーデンシンク。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:[スタンド]幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm[ポット]Φ300×高さ831(1,131)mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
ガーデンシンクに付属するポットはゴム栓付きですので、水をためてお使いいただけます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)、ストッパー金具、ゴム栓
材質[スタンド]アルミ、[ポット]ステンレス
質量(kg)5.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4
材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。