低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)4
槽内寸法(mm)527×357×150
ホース内径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340
ホース長さ(cm)60
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。