5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバーなし 質量(kg)約1.72 使用圧力(MPa)0.6~0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大) ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体水(常温) 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

おすすめ人気ランキング