進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。