絞り込み
ブランド
- ユタカメイク
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,059)
- ホンダ(38,515)
- スバル(14,501)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(618)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- タカギ(454)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

スターターロープ
ユタカメイク(99件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
万能ネット ラッセル織
ユタカメイク(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 サイズに応じて様々なシチュエーションに(防球ネットとしての使用は不可) ラッセル織 網の目合い(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ2mm×Φ0.7mm(ヨリ無し) ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm) ※ロール巻にはロープ無し 材質 ネット・ロープ:ポリエチレン用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
PE補修糸黒
ユタカメイク(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)
ユタカメイク(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
ガーデンバリアⅢ
ユタカメイク¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。用途ネコのふん尿被害の軽減材質(本体)ABS樹脂質量(g)約555(三脚含む)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
ガーデンバリア
ユタカメイク¥8,998税込¥9,8981個当日出荷赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。 どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ質量(g)320本体寸法(mm)95×42×137対象動物ネコ音声出力18~23kHz
PSロープ わら縄色 8mm×100m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷農園芸用の結束紐として最適なカラーです。用途果実の誘引・園芸結束用紐、一般荷造り・結束用紐仕様平巻きタイプトラスコ品番794-8085材質ポリプロピレン(PP)色ワラ縄色質量(g)985長さ(m)100標準幅(mm)8線径(mm)8
PP柿縄(2本逆撚り 溶着無し)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。 指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。トラスコ品番828-0815材質ポリプロピレン色ホワイト長さ(m)100太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)RoHS指令(10物質対応)対応