2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコクリーンルカエル
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚 質量(kg)約3.5 材質(本体)PP 方式微生物分解方式(低温分解) 処理能力400g/1日(三角コーナー約半量) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコクリーン自然にカエルS
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。 生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。 又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。 生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。 容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル 質量(kg)9 材質(本体)ポリプロピレン 容器容量(L)30 処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷