農業資材・園芸用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340 材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約370 刃先(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い! 作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくいところに
全長(mm)340 材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約360 刃先(mm)130
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約8まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約840(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約15まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約940(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約5まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)110 質量(g)約920(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500 本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340 刈込み幅(mm)約160 連続使用時間(分)約60(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)DC18 充電器電圧(V)AC100 充電電流(A)2.2 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 充電入力容量(VA)60 バッテリー容量(mAh)2000 充電出力電源(V)22 充電器周波数(Hz)50/60
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷