電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)5
ノズル長(cm)約32~93/約41~118
質量(g)約1750/1850
噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴霧量(mL/min)400
噴射量(mL/min)735
電池寿命約180L
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お手持ちの鉢の鍔(つば)に本品の爪をしっかりとはめ込むと、簡単に吊鉢に変身させることができます。
ワンタッチ装着で簡単です。
シリカゲルだから原色そのままのドライフラワーが作れます。(花によっては変色する場合があります)
ドライフラワー、ポプリ、リース、ハーバリウム等、キレイに仕上がる細粒です。
再生することにより何度でもくり返し使用できます。
お得な3kg入
用途商品パッケージ裏面をよく読み、使用方法を遵守してください。
登録保証肥料登録なし
1箱(3kg)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
トリガー1回の噴霧量が一般的なスプレーにくらべて2倍(2ml)です。
横・上・逆さ・・どの角度からでもスプレーできます。
アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合は80%以上に薄めて使用して下さい)
一度に広範囲に散布でき、園芸からお掃除まで多目的に使用できます。
霧状から直射の切替が可能、ロングノズル付なので、狙った場所へ噴霧できます。
用途商品パッケージ裏面をよく読み、使用方法を遵守してください。
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。