チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2
最大切断能力(mm)(木材)Φ100
チェーン長(mm)約150
使用チェーン25AP-42コマ(A6150)
充電時間(分)60
タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
質量(kg)【電池込】約3.1
寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
作業範囲【目安木材】38×130
トラスコ品番769-7708
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。
36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。
刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。
庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.0
刈り幅(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])6500~8500
充電時間(分)100
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)3.14(電池含む)
寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300
付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー
連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49
トラスコ品番769-7660
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
家周りのガーデニングこの1台で。
1台5役のマルチ園芸ツール!
芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650
最大切断径(Φmm)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
延長コード(m)約10
スイッチ(安全ロック)有り
ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅
刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm
仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く
寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14
セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト
本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込
トラスコ品番818-8001
質量(kg)2.3
電源タイプAC電源式
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
アズワン品番67-9141-59
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能
枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能
ヘッド角度が調節可能
仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネ
アズワン品番67-9141-58
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
ストローク数(min-1[回/分])1650
最大切断径(Φmm)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
延長コード(m)約10
スイッチ(安全ロック)有り
ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅
刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm
仕様107~148/電源コードを除く
寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14
セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m
本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1
トラスコ品番818-8002
質量(kg)1.2
電源タイプAC電源式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。