商品豆知識
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量総:71.5~77L
連続使用時間(分)110
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah
充電時間(分)40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4
容量(L)10
寸法(幅W×高さH)(mm)340×525
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)5.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
撹拌容量(L)1500
回転方向両回転
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4
質量(kg)5.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向右回転
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)4.1
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×570
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)18
商品タイプ背負式
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。
空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.7
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
吐出ホース長(m)1.5
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)6.6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向両回転
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
質量(kg)1
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)3.7
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×535
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)10
商品タイプ背負式
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。
液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。
1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布
型式背負式/肩掛式
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175
最高圧力(MPa)0.3
噴口ホルモン200ミリノズル
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2
容量(L)30
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)20
ホース径(Φmm)7.5
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)31
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)23
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
質量(kg)9.3
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)10
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.8
容量(L)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.2
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)9
容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.53
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)
エンジン型式HONDA GX25
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)2.5
容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)0.9
充電時間(分)40
噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)37.5
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB181
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)37
所要動力(kW)3.3(4.5PS)
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.8
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)22
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4
質量(kg)6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向左回転
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ゴミをキャッチして噴口のゴミ詰まりを防止します。
取付ねじG1/4
全長105
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25
型式プランジャ式
質量(kg)9
タンク容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
吐出量(L/min)7
燃料タンク容量(L)0.53
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4.7
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
用途洗浄・散水
質量(kg)5.3
最大揚程(m)35
揚水量(L/min)115
口径(mm)25
エンジン型式D26C 2サイクル
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。
ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)3
全長(cm)161
高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。
液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。
選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布
型式背負式/肩掛式
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175
最高圧力(MPa)0.15
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.6
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB131
ポンプピストン式
吸水量(L/min)25
所要動力(kW)1.8(2.4PS)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。