1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 動画あり
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷