絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(193)
  • エスコ(583)
  • セフティー3(516)
  • 千吉(483)
  • タカギ(349)
  • マキタ(227)
  • BIGM(丸山製作所)(214)
  • カクダイ(182)
  • 浅香工業(181)
  • 工進(178)
  • アイリスオーヤマ(154)
  • 永田製作所(135)
  • TAKAGI(高儀)(132)
  • 日本マタイ(130)
  • サンホープ(124)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(114)
  • アルス(105)
  • 千吉 金(104)
  • EARTH MAN(97)
  • TRUSCO(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
土壌分析サービス 注文ステップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機グリース BOLL

    刈払機グリース

    BOLL(40件のレビュー)
    639税込703
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
    使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッジトリマー専用クリーナー BOLL

    ヘッジトリマー専用クリーナー

    BOLL(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)
    当日出荷
    用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
  • 園芸用計量注入器ロング BOLL

    園芸用計量注入器ロング

    BOLL(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    農薬の希釈に便利
    材質ポリプロピレン1目盛(mL)0.5
  • ヘッジトリマー専用防錆剤 BOLL

    ヘッジトリマー専用防錆剤

    BOLL(2件のレビュー)
    689税込758
    1本(220mL)
    当日出荷
    用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
  • 農業機械用グリース BOLL

    農業機械用グリース

    BOLL(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(180g)
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
    寸法(mm)H230×W47×D47質量(g)200
  • 園芸用広口ジョーゴ BOLL

    園芸用広口ジョーゴ

    BOLL
    689税込758
    1個
    欠品中
    注ぎやすく、粉末や液体を入れることが出来ます。
    直径(Φmm)150高さ(mm)140質量(g)55足外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 噴霧器専用洗浄・防剤 BOLL

    噴霧器専用洗浄・防剤

    BOLL(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(500mL)
    当日出荷
    ご使用後に使用いただくと内部を洗浄し、金属部分の防錆効果を発揮します。反応性がありませんので、安全にご使用いただけます。 環境にやさしい生分解性です。 4r噴霧器で10回使用できてお得です。
    寸法(mm)H205×W60×D60質量(g)530
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270