農業資材・園芸用品 :「ノコギリ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷

高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー 質量(kg)4.6 形式チェン:90PX-52E モーター直流ブラシレスモーター バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 給油方式自動 (吐出量調整式) 充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25 サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247 オイルタンク容量(mL)100 ガイドバー長さ(mm)350 有効切断長さ(mm)350 ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
67,600 税込74,360
翌日出荷

力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s アズワン品番65-5664-90
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
用途EA898CB-11用。 質量(g)125 チェーン長(mm)762
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)4.0 質量(g)25 アズワン品番64-7942-56
1枚
620 税込682
翌日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)4.8 質量(g)35 アズワン品番64-7942-57
1枚
620 税込682
翌日出荷

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)3.5 質量(g)20 アズワン品番64-7942-55
1枚
620 税込682
翌日出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s アズワン品番67-4721-38
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷



仕様ソーチェン:90PX-45 セット内容セット(充電器・バッテリー付)、 質量(kg)3.6 チェーンスピード(m/s)10 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 作業量(目安)【1充電当たり】径100mmの杉: 約54本切断(※作業条件や電池の状態により異なります) 充電時間(分)84 サイズ(mm)227×715×224(H) 有効切断長さ(mm)290
1台
56,000 税込61,600
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)3.5 質量(g)24 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-48
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

寸法(mm)4.8用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-91
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷


1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)4.8 質量(g)41 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-51
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

寸法(mm)4.0用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-90
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン アズワン品番65-3894-93
1台
66,600 税込73,260
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

リョービ、京セラBPCS-1800L1、GCS-1500用。
用途チェンソー用替刃。 材質 入数(本)1
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。 質量(g)100 チェーン長(mm)252
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。
刃幅(mm)9 全長(mm)200 材質やすり:ダイヤモンド、柄:木 刃長(mm)85
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。 チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-87 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷