農業資材・園芸用品 :「取付」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り) 材質アルミ製 エスコ品番EA124E-1 寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H) 使用ホース内径(Φmm)15
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに エスコ品番EA952AD-169 質量(g)1000 寸法(m)2×5
1個
3,560 税込3,916
当日出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-173 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに エスコ品番EA952AD-168 質量(g)570 寸法(m)1×5
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-182 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-174 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。
エスコ品番EA952AD-148 質量(kg)2.3 寸法(m)2(H)×15
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-184 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-183 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-179 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防獣用ネット。 ネットにロープが取付加工済みですので、ロープをしばるだけでかんたん設置、きれいに広がり丈夫です。 山間部で視認性にすぐれた黄色です。 田畑などを手軽に囲える経済的なネットです。
エスコ品番EA952AD-140 質量(g)600 寸法(m)1.6(H)×20
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-177 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

設置方法も、場所・環境に合わせて「吊下」「固定」を選べる2方式。両面4つの「光る目が害鳥を威嚇」。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。「吊下」「固定」、設置に便利な取付ヒモ付。
付属品ホログラム4枚、赤銀テープ4本、取付ヒモ1本 寸法(mm)600×810
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-172 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-181 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-171 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-178 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-176 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールド アズワン品番65-3899-85
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

エスコ折込鋸
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

1個
580 税込638
当日出荷

1個
870 税込957
当日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

取り付け可能なホースは、内径直径8.5、直径10mmです。 それ以外のホースは取付けできません。 軽量かつ耐圧性に優れています。
エスコ品番EA124K-11 材質アルミ カバーなし 質量(kg)4.8 キャスターなし 接続ねじG1/4(G1/4雄ネジが付属しているホースのみと接続が可能です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×650×545 適合ホースサイズ内径直径8.5mm・150m、直径10mm・100mまで 巻取形式手動
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

[EA628AC-11用]平行ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×40×410
1個(1個)
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

材質PA 全長(mm)39 質量(g)7 取付ねじR1/4 アズワン品番64-7942-38
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。 材質POM、黄銅 ねじ径G1/2”
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

[EA628AC-11用]直角ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×410
1個(1個)
1,510 税込1,661
翌日出荷


お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。 吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136 質量(g)380 寸法(m)1(H)×5
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s アズワン品番67-4721-38
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷