農業資材・園芸用品 :「園芸用」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

用途プラスティック電子部品果実の収穫
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質鍛造スチール 全長(mm)160 質量(g)130 刃長(mm)35
1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-3 質量(g)82 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) 全長×刃長(mm)160×30
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ アズワン品番65-5663-47
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

全長(mm)170 質量(g)85 刃長(mm)60 材質(刃)刃物鋼 アズワン品番64-7867-60
1丁
2,920 税込3,212
翌日出荷

用途EA650BX、BX-100/-112用 エスコ品番EA650BX-8 全長(mm)630 質量(g)450 材質(刃)特殊刃物綱
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

[EA599RB-23用]替刃。
用途竹材用。 ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)300 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK材
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

[EA599RB-21用]替刃。
用途竹材用。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7 材質(刃)SK材
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ折込鋸
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂 全長(mm)125 質量(g)約25 刃長(mm)40 アズワン品番64-7867-42
1丁
1,890 税込2,079
翌日出荷

全長(mm)175 質量(g)100 刃長(mm)40 切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ) アズワン品番64-2221-36
1丁
2,010 税込2,211
翌日出荷

刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます
全長(mm)200 刃長(mm)50 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-2221-43
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)約47 刃長(mm)65 アズワン品番64-7867-43
1丁
2,440 税込2,684
翌日出荷

刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業ができます
アズワン品番64-2221-44
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

全長(mm)140 刃長(mm)25 材質(刃)ステンレス
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル 刃厚(mm)12.7
1本
3,290 税込3,619
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)