農業資材・園芸用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個 アズワン品番65-2236-82
1個(2個)
1,750 税込1,925
当日出荷

安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA540BC-4 質量(g)160 仕上ブラック仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入) 全長×刃長(mm)195×51
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)28 エスコ品番EA540BC-27 質量(g)275 材質(刃)特殊刃物鋼 全長×刃長(mm)220×45
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

グリップを握るだけでストッパーが解除される安全ワンタッチストッパーを採用。
エスコ品番EA540BC-15A 質量(g)220 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) 全長×刃長(mm)200×54
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA540BC-8 ホワイト 質量(g)135 材質(刃)高炭素刃物鋼 全長×刃長(mm)185×40
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-3 質量(g)82 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) 全長×刃長(mm)160×30
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-7 質量(g)110 材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入) 全長×刃長(mm)190×46
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
全長(mm)192 刃長(mm)42 切断能力(Φmm)9 エスコ品番EA540BC-12 材質高炭素刃物鋼 質量(g)130 色(グリップ)グリーン
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-11 材質高炭素刃物鋼 グリーン 質量(g)135 全長×刃長(mm)185×40
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

トマトや玉ねぎ、ナスなどの野菜の収穫に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-16 材質高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ) 質量(g)118 全長×刃長(mm)210×65
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。 枝の保護・育成に。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●開口サイズ:12.5mm●適用サイズ(mm):Φ26●入数:10個●色:黒 アズワン品番65-2159-16
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング 質量(g)90 全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm アズワン品番65-9263-57
1丁
6,420 税込7,062
翌日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。 アズワン品番65-5663-45
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

エスコ折込鋸
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷

エスコ手斧
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼 全長(mm)290 刃長(mm)70 全質量(kg)0.35
1個(1個)
4,300 税込4,730
翌日出荷

約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
仕様●サイズ:2×50m●材質:ポリプロピレン●色:表/ODグリーン 裏/黒 アズワン品番65-9328-21
1巻
30,800 税込33,880
翌日出荷

錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付 セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198 ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
1セット(1セット)
2,020 税込2,222
翌々日出荷

仕様約10年耐候、遮光率99%耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4 寸法(m)2×25
1本
32,700 税込35,970
当日出荷

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 アズワン品番65-9306-96
1台
57,600 税込63,360
翌日出荷


日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2” 関連資料図面(0.02MB)
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-53
1丁
6,590 税込7,249
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-54
1丁
7,140 税込7,854
翌日出荷

「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ アズワン品番65-5663-42
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-55
1丁
7,960 税込8,756
翌日出荷

切断能力(Φmm)9 仕様安全ストッパー・スプリング付 エスコ品番EA540BC-13 種別剪定鋏(直刃タイプ) 質量(g)165 材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ 刃厚(mm)3.3 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長×刃長(mm)205×55
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷


仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ アズワン品番65-9246-07
1台
46,900 税込51,590
翌日出荷