1個
¥3,070
税込¥3,377
8日以内出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)9
外径(mm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)
散水方式4種類
1個
¥4,160~
税込¥4,576~
翌日出荷
1個
¥5,890~
税込¥6,479~
翌日出荷
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)3.9
色ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)15
ホース寸法(mm)内径:12、外径:17
サイズ(mm)310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)14~18
散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼
寸法(mm)145×170×50
質量(g)220
アズワン品番65-2109-64
適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで
適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
レバーの握り加減で水量調整可能。
ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30
エスコ品番EA124KA-1A
材質PP、ABS、塩化ビニール
カバーなし
寸法(mm)410×420×395
質量(kg)5.9
最高使用圧力(MPa)0.8
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16
パターン6種類
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
[EA124DW-30・-31用]エンドストッパー。
1個
¥6,930~
税込¥7,623~
翌日出荷
仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番65-9246-31
1個
¥16,300
税込¥17,930
8日以内出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ
ねじ径G1/2”
使用圧力1.02MPa
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)13
仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番65-9246-30
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。散水や洗車に。★5パターンの設置方向を選択可能。スプレーパターン2種(霧・ストレート)
仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPa
アズワン品番65-3882-30
1台
¥94,500
税込¥103,950
8日以内出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番65-9246-33
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番65-9246-32
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
ホース長さ(m)21
エスコ品番EA124HC-20A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)7.9
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ
ねじ径G3/4”
使用圧力1.02MPa
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)19
材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸
寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)
質量(kg)9
最高使用圧力(MPa)0.7以下
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ホース長さ(m)(サイドホース)1
適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト
エスコ品番EA124LA-5
全長(mm)145
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
シャワー種類ジェット・ミスト
エスコ品番EA124LA-14
材質真鍮製(ラバーグリップ)
全長(mm)100
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)
材質ポリマー樹脂
ねじサイズ3/4"NH
動画あり
散水距離、散水幅を調整できます
材質ダイカストメタル
全長(mm)524
接続ねじ3/4"NHメス
アズワン品番64-2195-28
散水範囲(m2)約372
1個
¥8,840
税込¥9,724
8日以内出荷
仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。
寸法(mm)直径38×55
材質(本体)ポリマー樹脂
ねじサイズ3/4”NH
スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
エスコ品番EA124LA-6
全長(mm)140
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。温水使用可能(70℃前後)。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。
全長(mm)183
材質(ボディ)亜鉛
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222
材質(ボディ)亜鉛
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)Φ38×65
質量(g)40
アズワン品番64-7818-24
ねじサイズ3/4"NHメス
全長(mm)216
接続ねじ3/4"NHメス
材質(ボディ)ABS樹脂
シャワー種類・ジェット、・フラワー、・スイープ、・ガーデン、・リンス、・シュラブ、・クリーン、・ソフトウォッシュ
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
動画あり
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
全長(mm)100
最高使用圧力(MPa)0.41
材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1個
¥4,280
税込¥4,708
8日以内出荷
1セット
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニール
サイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
1セット(2本)
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
両頭鍬
雄峰
税込¥2,959
¥2,690
チコソイル
日本地工
税込¥14,278
¥12,980
チコマット
日本地工
税込¥6,708~
¥6,098~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。