4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G1/2” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G3/4” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)19
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付 セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198 ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
1セット(1セット)
2,020 税込2,222
翌々日出荷