農業資材・園芸用品 :「斧 柄」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)855 刃長(mm)80 頭質量(kg)1.8
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)355 刃長(mm)75 頭質量(g)570
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付 材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)855 刃長(mm)115 頭質量(kg)1.6
1本
12,300 税込13,530
当日出荷

ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー) アズワン品番65-2150-42
1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷

1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木 アズワン品番65-2150-39
1丁
25,400 税込27,940
翌日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

全長(mm)350 エスコ品番EA650DB-12 質量(g)570 材質(柄部)ヒッコリー
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

おすすめ人気ランキング