農業資材・園芸用品 :「木用」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)145 全長(mm)420 エスコ品番EA650BA-13 材質刃:特殊刃物鋼柄:樫の木
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

エスコ木登り器
4本の爪が、がっちり木の表面を捉えます。締付けベルト・ゴムベルト付。両足各々の内側の短爪が木の表面に食い込み、外側の長爪がそれを補助するため、枝に足をかけるのと同じような姿勢で昇降できます。
用途林業用。 材質スチール 質量(g)1130
1組
39,900 税込43,890
翌日出荷

通し穴付(Φ15mm)。強度とデザイン性を両立。周囲の景観を引き立てます。
材質再生プラスチック
1本
6,160 税込6,776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途やわらかい草刈用 刃長(mm)160 全長(mm)385 エスコ品番EA650BA-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

通し穴付(Φ13mm)。外観は木目調に仕上げ、お庭やエクステリアなどの造作に向いています。
材質リサイクルプラスチック
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

全長(mm)440 刃長(mm)175 柄長さ(mm)360 材質(刃)刃物鋼(白2鋼複合鋼) アズワン品番64-7906-59
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木 アズワン品番65-3887-78
1丁
6,130 税込6,743
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

全長(mm)500 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 材質(刃)刃物鋼(安来鋼YCS-3複合鋼材) アズワン品番64-7906-57
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg アズワン品番65-3887-45
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-6 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)125×175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-7 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)2 先端寸法(mm)85×240
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-8 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)120×245
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業 アズワン品番65-3887-68
1丁
4,620 税込5,082
翌日出荷

穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール アズワン品番68-1835-67
1本
6,650 税込7,315
翌々日出荷

用途木やプラスチックの切断に エスコ品番EA898C-10 材質ステンレス 全長(mm)406 質量(g)20 リング穴径(Φmm)35
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235 エスコ品番EA650DD-1 材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg)4.42 ヘッド寸法(mm)200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 アズワン品番65-9306-96
1台
57,600 税込63,360
翌日出荷

エスコタンパー
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
1組(2本)
27,700 税込30,470
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-10 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130 柄長さ(mm)約415
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)520 エスコ品番EA650BH-21 質量(g)420 先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
970 税込1,067
当日出荷

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:ステンレス、柄:天然木 全長(mm)570 エスコ品番EA650BH-26 質量(g)500 先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

用途みぞの泥、ゴミ掃除に 材質頭:鉄板、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-5 質量(g)390 先端寸法(mm)150×170(D) 柄長さ(mm)510
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

材質本革 寸法(mm)200×50 適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌:165・180・195、木鎌・厚鎌:150・165・180、信州薄鎌・中厚鎌:180・195 ベルト通し幅(mm)50 アズワン品番64-7949-13 開口幅(mm)85
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)625 エスコ品番EA650BH-22 質量(g)600 先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

用途土かき、土ならしに 全長(mm)200 エスコ品番EA650BE-6 材質(柄部)天然木 爪数3
1個
660 税込726
翌日出荷

低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280 アズワン品番65-3887-61
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス 全長(mm)495 質量(g)293 材質(柄部) アズワン品番64-2255-17
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

耕うん機の泥落としに使用します。
材質柄:天然木 刃部:ステンレス420J2 全長(mm)190 刃幅(mm)55
1本(1本)
925 税込1,018
翌日出荷

ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー) アズワン品番65-2150-42
1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷

細長形状で芝生への損傷を最小限に抑えます
材質ステンレス 全長(mm)290 質量(g)125 材質(柄部) アズワン品番64-2255-20
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷

1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄長さ(mm)360 先幅(mm)83 エスコ品番EA650BF-13 材質炭素工具鋼(S-50C) 材質(柄部)樫の木
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

おすすめ人気ランキング