農業資材・園芸用品 :「植木」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA540BG-3 質量(g)210 仕上磨き仕上 材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入) 全長×刃長(mm)210×55
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

材質SK材(鋼付) 全長(mm)200 質量(g)125 刃長(mm)60 アズワン品番64-7867-54
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質SK材(鋼付) 全長(mm)180 質量(g)105 刃長(mm)55 アズワン品番64-7867-53
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途植木鋏用 エスコ品番EA925KB-6 材質牛革 寸法(mm)250×140 ベルト幅(mm)50 関連資料その他資料(1.67MB) 仕様(0.15MB) その他資料(1.67MB) 仕様(0.15MB)
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ アズワン品番65-5663-49
1本
6,480 税込7,128
3日以内出荷

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ大久保鋏
全長(mm)190 刃長(mm)60 エスコ品番EA650AA-5
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷