119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木 アズワン品番65-3887-78
1丁
6,130 税込6,743
翌日出荷

やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など アズワン品番65-3887-81
1丁
3,240 税込3,564
翌日出荷

用途やわらかい草刈用 刃長(mm)160 全長(mm)385 エスコ品番EA650BA-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg アズワン品番65-3887-45
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

溝の掃除、泥すくい作業に 先端は鋸刃形状で、除草もできます。 アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ アズワン品番65-2165-81
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、柄は丈夫な樫材。 土の掘り起しや土の塊をほぐす作業に最適です。
全長(mm)1050 先端幅(mm)180 エスコ品番EA650BJ-1 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.8 先端長(mm)210
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-6 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)125×175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-8 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)120×245
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-7 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)2 先端寸法(mm)85×240
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理) アズワン品番65-3885-15
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール アズワン品番68-1835-67
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業 アズワン品番65-3887-67
1丁
7,120 税込7,832
翌日出荷

四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業 アズワン品番65-3887-68
1丁
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。 材質刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm)711~940 質量(kg)1.47 刃長(mm)195
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950 刃長(mm)95 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AC-46A 質量(g)約1800 材質(刃)チタンコート 材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に 全長(mm)670/1030 刃長(mm)160 質量(kg)1.05 使用目的剪定作業 材質(刃)炭素刃物鋼 材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
6,130 税込6,743
8日以内出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25 材質(ポール)アルミ ポール長(mm)1145~3000
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg アズワン品番65-3887-44
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。 材質刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm)720~1055 質量(kg)2 刃長(mm)80 切断能力Φ76mm
1本
16,500 税込18,150
当日出荷

仕様スチールハンドル(伸縮式) 全長(mm)650~925 質量(kg)約1.78 刃長(mm)75 切断能力Φ50.8mm 材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
1本
13,200 税込14,520
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-170 質量(g)2620 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-120 質量(g)2240 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm アズワン品番65-3887-43
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-150 質量(g)2050 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg アズワン品番65-3887-51
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-22 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.02 ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式) 鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-35 質量(g)1235 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能) 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-23 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.3 長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)【生木】12 エスコ品番EA650AX-42 質量(g)1100 材質(柄部)高強度アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-30 材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ 質量(g)810
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-31 質量(g)1310 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定 全長(m)1.3~2 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 仕様3段伸縮・首振りチルト機構 エスコ品番EA650AX-37 質量(kg)1.1 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)520 エスコ品番EA650BH-21 質量(g)420 先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
970 税込1,067
当日出荷

低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280 アズワン品番65-3887-61
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

仕様●先端幅(mm):150●全長(mm):1515●材質:炭素鋼●重量:910g アズワン品番65-3887-64
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃 アズワン品番65-3887-58
1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:ステンレス、柄:天然木 全長(mm)570 エスコ品番EA650BH-26 質量(g)500 先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷