農業資材・園芸用品 :「2サイクル混合用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg)6.9 電源空冷2サイクルエンジン タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m)1.5 エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm)600 吐出圧力(MPa)3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm 吸水量(L/min)最大5.2 噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番65-2108-77 タンク寸法(mm)360×410×500(H) 排気量(cc)22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25
1台
40,000 税込44,000
3日以内出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン アズワン品番65-3894-93
1台
66,600 税込73,260
翌日出荷