絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • ホンダ(38,565)
  • スバル(25,379)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,435)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(908)
  • エスコ(744)
  • タカショー(708)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 工進(585)
  • 京セラインダストリアルツールズ(544)
  • セフティー3(538)
  • 千吉(516)
  • 麻場(506)
  • タカギ(500)
  • シングウ(新宮商行)(496)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック パオック充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパックパオック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くんパオック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしにモーター電圧(V)DC18回転速度(min-1[r.p.m])140耕うん幅(mm)355刃径(Φmm)180(4枚刃)バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2バッテリー容量(Ah)2.0(×2)充電時間(時間)4騒音値(dB)91定格時間(分)30材質(樹脂部)ABS付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)取扱説明書(6.94MB)
家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック家庭用電動耕うん機 耕楽くんパオック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42
家庭用電動草刈機 パオック家庭用電動草刈機パオック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます長時間作業も安心の電気式AC100Vコンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000取扱説明書(2.64MB)
充電式耕うん機BCV-36用充電器 パオック充電式耕うん機BCV-36用充電器パオック
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です適合機種BCV-36質量(g)85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×65×90充電器出力DC22V-0.5A充電器入力AC100-200V 0.5A 50-60Hz充電時間(時間)4
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃 パオック充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃パオック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180