絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,051)
- ホンダ(36,747)
- スバル(14,479)
- 三菱(4,884)
- ヤンマー(3,394)
- 工進(2,137)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(465)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(454)
- マキタ(442)
- ゼノア(426)
- 千吉(419)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る

電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥829税込¥9121個翌々日出荷電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
家庭用電動草刈機
パオック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
家庭用充電式耕うん機 往楽くん
パオック¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)刃径(Φmm)180(4枚刃)騒音値(dB)91バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410回転速度(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)4材質(樹脂部)ABSモーター電圧(V)DC18充電時間(時間)4耕うん幅(mm)355
充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック
パオック¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥759税込¥8351個翌々日出荷電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃
パオック¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
家庭用電動耕うん機 耕楽くん
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42