電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個
材質ナイロン、炭素鋼
寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110
質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35
直径(Φmm)最大剪定径:生木10
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110
連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色ホワイト
質量(g)2300
刈込み幅(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174
バッテリーリチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)DC18
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)最大1300
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー
定格電圧(V)18
連続使用時間40分(無負荷時)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)120
最大切断能力(mm)16
端子Type-C
ストローク数(min-1)1300
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
色ホワイト
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC18(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131
充電器出力DC20V2A
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)2000
運転時間(分)110(連続)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード
質量(kg)0.9
使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)
定格電圧(V)DC10.8(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125
充電器出力DC13.5/1.5A
充電器入力AC100~240(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
運転時間(分)約50(無負荷時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。
質量(g)3100
規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)60
バー全長(mm)170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8
オイルタンク容量(mL)80
運転時間(時間)20(無負荷時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。