農業資材・園芸用品 :「剪定用ハサミ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ充電式高枝剪定バサミ
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個 材質ナイロン、炭素鋼 寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110 質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35 直径(Φmm)最大剪定径:生木10 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110 連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷