平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5
色グレー
質量(g)1600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。