農業資材・園芸用品 :「芝生」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り 付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC18(充電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150 刈込み幅(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131 充電器出力DC20V2A 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 充電池タイプリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)2000 運転時間(分)110(連続)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り 付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35) 定格電圧(V)DC10.8(充電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150 刈込み幅(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125 充電器出力DC13.5/1.5A 充電器入力AC100~240(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 充電池タイプリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)1500 運転時間(分)約50(無負荷時)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル 幅(mm)850~1070 高さ(mm)180~360 質量(g)2000 奥行(mm)203 定格電圧(V)DC18 刈込み幅(mm)230 連続使用時間(分)約50 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2021-93 ストローク数(min-1)8000
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30) ホワイト 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷