農業資材・園芸用品 :「刈払機ギア」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番146-7993
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102
本体質量(kg)1.6
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番64-8408-58
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc
ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様
ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)
種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント
使用燃料混合ガソリン(50:1)
燃料タンク容量(L)0.6
クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.作物に最適な土づくりができる
従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!!
刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。
耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm
2.簡易的な畝立ても可能
後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。
3.低回転&高トルク
独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240
ハンドルループハンドル
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番410-7810
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102
本体質量(kg)2.1
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-59
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。