クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.作物に最適な土づくりができる
従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!!
刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。
耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm
2.簡易的な畝立ても可能
後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。
3.低回転&高トルク
独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240
ハンドルループハンドル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。