農業資材・園芸用品 :「電気牧柵」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファームエイジゲートハンドル大型
大型・安心、スプリング内臓の完全絶縁電気柵ゲート用ハンドルです。大型なので安心してハンドルを握ることができます。実用的で滑らないグリップです。高伸張性のスプリング内蔵です。
用途野生動物被害対策(電気柵ゲート用絶縁ハンドル) 寸法(mm)237×67×70 質量(g)120 スプリング長(mm)0~10 仕様完全絶縁ハンドル
1個
649 税込714
5日以内出荷

電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16 質量(g)480 表示8段階
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ファームエイジリング碍子
野生動物被害対策(電気柵ワイヤー支持用碍子)。木ねじ仕様で木柱に使用します。
用途電気柵用の碍子 寸法(mm)90(シャフト部35) 質量(g)22
1セット(10個)
699 税込769
5日以内出荷

電気柵のポリワイヤーの緊張に便利です。電気柵のポリワイヤーのたるみをかんたんに緊張することができます。
用途電気柵のポリワイヤーのたるみを緊張 寸法(mm)124×86×22 質量(g)40
1セット
599 税込659
5日以内出荷

電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13 質量(g)247 使用電池9V電池 付属品専用キャリーケース
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。
用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー) 長さ(m)400 使用距離範囲(m)6000まで 抵抗値0.2Ω/m 直径(mm)3
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21 質量(kg)4.5 セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ファームエイジフェンスアラート
電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯です。電気柵のボルト数が設定値より低くなると警告灯が点灯します。
用途電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯 寸法(mm)130×55×30 質量(g)60 タイプコードレス:CR2032リチウムボタン電池使用 電池寿命待機約5年・連続点灯約2週間
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ファームエイジパワーボックス
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90 質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg) エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール 付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ファームエイジ基本アースセット
アース設置のための基本となるセットです
用途野生動物被害対策(電気柵用アースセット) 適合パワーボックス(本器):X1S・X2S・X3S/CBシリーズ/SXシリーズ セット内容アース棒(90cm/短いリード線付):3本・ジョイントクランプ:1個・被覆ケーブル(緑色):5m (パワーボックス接続用)
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱) 全長(mm)900 質量(g)14 直径(mm)10 奥行(mm)10
1セット(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ファームエイジパワーボックス
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス 寸法(mm)410×310×210 質量(g)5000
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ファームエイジ12Vバッテリー充電器
パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。
用途パワーボックス専用充電器 配線長2.4m 質量(g)260 入力電圧AC100~240V 50/60Hz 出力電圧DC 13.8V 出力電流1A 使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ファームエイジクリップ10型
簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。
用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27 質量(g)7 ホール(Φmm)10用
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

ファームエイジパワーボックス
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス 寸法(mm)416×332×238 質量(g)6240
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ファームエイジ打込みキャップ
施工時のグラファイポールの破損を防ぎます。
用途野生動物被害対策用器具 グラファイポールに装着 対応製品GP10型用 材質鉄製
1個(1kg)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング