農業資材・園芸用品 :「植物用 led」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス
質量(kg)2.7
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×94.7×20.4
運転時間(分)約45
刃渡り(cm)50
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス
質量(kg)2.8
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×105.9×20.4
運転時間(分)約56
刃渡り(cm)60
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
16mm径の小枝まで力を入れず刈れる。本体を2つのパーツに取り外し可能。輸送や収納に便利。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス/高枝/太枝/高所
質量(kg)3
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×13.8×245
運転時間(分)約100
刃渡り(cm)42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス
質量(kg)4.2
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)3段階(30~50)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126
運転時間(分)最大25
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約45
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2.1
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約56
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス
質量(kg)8.4
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)10段階(20~60)
適合面積(m2)芝生:200
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット。バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定。カッティングヘッドの角度調整が可能。使用しないときには2つのパーツに分解して保管。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所
質量(kg)3.1
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239
運転時間(分)約50
刃渡り(cm)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。