絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(193)
- 新ダイワ(1,239)
- エスコ(604)
- セフティー3(521)
- 千吉(503)
- タカギ(434)
- タカショー(425)
- マキタ(402)
- 共立(349)
- カクダイ(282)
- アイリスオーヤマ(260)
- アルスコーポレーション(247)
- 浅野木工所(239)
- 工進(238)
- BIGM(丸山製作所)(222)
- 永田製作所(211)
- 住まいスタイル(203)
- 喜久和(197)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(190)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル
浅香工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー
浅香工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大
浅香工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
蛇口ニップルYM23122
浅香工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
金象 溝さらえ ミニ 600柄共
浅香工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
宝長久 ステンレス 鋸鎌
浅香工業(6件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)140刃長(mm)175柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160
丈夫で、表面さらっとホース
浅香工業¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか翌々日出荷表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付
浅香工業(4件のレビュー)¥759税込¥8351丁当日出荷かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)長さ(mm)(頭部)270全長(mm)470質量(g)140爪数10本(頭部)先幅(mm)(頭部)125
金象印 溝さらえ 小 柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180全長(mm)950質量(g)830深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)150
金象印 ステン三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1515高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
金象印 太枝切鋏 L-60
浅香工業(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
金象印 U型溝さらえ ロングハンドル
浅香工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
金象 らくらく長柄草刈り AP柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる用途草削り作業。トラスコ品番783-2001材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ全長(mm)1400質量(g)640刃長(mm)175刃の種別全鋼
金象印 メタルリール
浅香工業(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動
金象印 片手ねじり鎌 鋼付
浅香工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
金象印 片手三角ホー 鋼付
浅香工業(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
象 スライドガーデンレーキ 小
浅香工業(6件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業トラスコ品番783-1994材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
メタル ワンタッチノズル YM77864
浅香工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60色COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
金象印 プラ溝さらえ (大)
浅香工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
金象印 プラ溝さらえ (ミニ)
浅香工業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)140全長(mm)540質量(g)195深さ(mm)(頭部)45先幅(mm)(頭部)85
金象印 ヘーホーク3本爪
浅香工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
特選アルミ柄ホーク
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.1kg●全長:1145mm●爪部先幅:225mmアズワン品番65-8909-43
FG 深型ハンドプラスコップ
浅香工業¥329~税込¥362~1個当日出荷樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。深型なので、一度にたっぷりすくえます。用途プランター等への土入れや土すくいに。材質PP
FG オールステンスコップ
浅香工業(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ 握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに材質ステンレス全長(mm)280質量(g)180板厚(mm)(頭部)1.0先端長(mm)155先幅(mm)75
金象印 プラ熊手 大
浅香工業(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。トラスコ品番780-7937材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)長さ(mm)(頭部)435全長(mm)1340質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350
FG プラ 多肉土入れセット グレー
浅香工業(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット当日出荷用途に合わせて使い分けできる便利なセット。先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。材質ポリプロピレン
金象印 プラ熊手 小 カラー柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。トラスコ品番780-7929材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)長さ(mm)(頭部)430全長(mm)725質量(g)280爪数12本(頭部)先幅(mm)(頭部)160
FG ホームピック 柄共
浅香工業(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60
金象 クサビ パック入 No.7
浅香工業(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ用途備中鍬、開墾鍬用としてご利用下さい材質スチール幅(mm)約20厚さ(mm)約5全長(mm)約53質量(g)約39
雪ショベル用グリップ 黒
浅香工業¥428税込¥4711個当日出荷アルミスコップ用替グリッププラタイプ。 アルミスコップ用替グリッププラタイプ 取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本アズワン品番67-9144-87
蛇口コネクターセット ブルー
浅香工業¥479税込¥5271個当日出荷ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。用途散水栓にホースを繋ぐ際に。材質樹脂寸法(mm)90×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ASK 万能フロアホーキ
浅香工業¥869税込¥9561個翌々日出荷ホコリや細かいごみも良く掃ける万能ホーキ用途店舗・オフィス・倉庫の清掃に材質(柄)スチールパイプ/(樹脂部)PP/(ホーキ部)PET質量(g)330柄長さ(mm)1100頭部長(mm)300本数穂先:3500穂先(mm)0.5