農業資材・園芸用品 :「い草」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140
1本
749 税込824
当日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170
1丁
489 税込538
3日以内出荷

浅香工業象 三角ホー
両面草削り 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 トラスコ品番780-7571 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 全長(mm)1465 質量(kg)1
1丁
3,998 税込4,398
4日以内出荷

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)330 全長(mm)400 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 質量(g)230 刃の種別全鋼
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)195 刃渡り(mm)165 柄長さ(mm)360 全長(mm)420 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)200
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷

頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業 全長(mm)1480 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)900 板厚(mm)(刃先部)1.8
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 柄長さ(mm)315 全長(mm)330 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)200 刃の種別鋼付
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷

両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)230 刃の種別鋼付
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)150
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷

刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 全長(mm)330 柄長さ(mm)315 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)140
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)195 刃渡り(mm)165 柄長さ(mm)360 全長(mm)420 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)200
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1170 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)570 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング