5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

厳選樫材使用で丈夫
用途浅香工業 木割斧用柄 全長(mm)900 質量(kg)0.7
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.8
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

浅香工業金矢 1kg
用途薪割り用に便利な木割矢です 質量(kg)1 先幅(mm)40
1個
4,688 税込5,157
3日以内出荷