三徳ジョレン浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1360mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.5mmアズワン品番65-8911-62
三徳鍬 鋼付浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。うね上げ、土寄せ、整地作業に。
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0アズワン品番65-8911-60
三徳ジョレン浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれに
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mmアズワン品番65-8911-63
谷ガキ鍬 鋼付浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45°アズワン品番65-8911-61
谷ガキ鍬 鋼付浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°アズワン品番65-8910-07
三徳ジョレン ステンレス 50°1500柄共浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)
仕様●材質●▼頭部:ステンレス/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:245mm●頭部長さ:240mm●頭部板厚:1.2mmアズワン品番65-8911-65
三徳ジョレン 鋼付 50°1500柄共浅香工業予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mmアズワン品番65-8911-64
金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付浅香工業翌々日出荷
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ
土寄せ
整地作業全長(mm)1360頭部幅(mm)165頭部長(mm)277質量(kg)1.6頭部厚(mm)1.5
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398