狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1165
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)480
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)180
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。