4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1170 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)570 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80 幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60 全長(mm)300 質量(g)285 柄長さ(mm)300
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 長さ(mm)(頭部)80 幅(mm)(頭部)75 全長(mm)300 質量(g)200 柄長さ(mm)300
1丁
969 税込1,066
3日以内出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560 質量(g)750 爪数15本(玉付) 先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷