充電式剪定ばさみ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1トラスコ品番439-9960バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式取扱説明書(0.91MB)
エンジン式刈払機 EKM270A京セラインダストリアルツールズ当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305排気量(mL)25.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(5.37MB)刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
エンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305排気量(mL)25.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
エンジン式刈払機 EKM-2300A京セラインダストリアルツールズ当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300排気量(mL)20.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3仕様(ソーチェン)90PX-40付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)タイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁アズワン品番64-1123-06取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
18V充電式ポールチェンソー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。チェンスピード(m/sec)3.8付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)質量(kg)2.8電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA使用充電器UBC-1803L取扱説明書(1.56MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
ガーデンシュレッダー京セラインダストリアルツールズ(18件のレビュー)当日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ質量(kg)19.8消費電力(W)1500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925切断能力(mm)30取扱説明書(1.63MB)
ナイロンコード京セラインダストリアルツールズ当日出荷
刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
園芸用刃物クリーナー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ液量(mL)300成分アルカリ電解水液性アルカリ
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8514使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式点火プラグNGK BPM8Y取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2
ガーデンシュレッダ京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)当日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050定格電流(A)15枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.53MB)
電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100消費電力(W)790電流(A)8.3電源コード(m)2有効切断長さ(mm)300仕様(ソーチェン)90PX-45付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×176×175絶縁方式二重絶縁チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3取扱説明書(1.49MB)
バリカンブレード160mm京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)当日出荷
ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刃長(mm)160トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610
エンジン式刈払機 EKM-2300LA京セラインダストリアルツールズ予約販売
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225排気量(mL)20.6ハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
充電式タイルパッチ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品
密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500取扱説明書(0.83MB)
18V充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクト!電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。
メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バー全長(mm)250質量(kg)2.3付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182バッテリーリチウムイオンチェンスピード(m/sec)3.5充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA使用充電器UBC-1803L取扱説明書(3.1MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
ボルトカバーASSY京セラインダストリアルツールズ当日出荷
適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
サッチング刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.7MB)
ソーチェン京セラインダストリアルツールズ当日出荷
リンク数58ピッチ3/8"ピッチ(mm)9.53ゲージ0.050"(1.27mm)適合機種ESK-3740ソーチェーン91PX-58
刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10取扱説明書(1.41MB)
チェンソー用グローブ京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
欧州規格Class1(20m/s)の防護繊維を使用(左手甲部のみ)
充電式ハンディチェンソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプスイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガードガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L)寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248質量(kg)1.5バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)チェンスピード(m/sec)10バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)取扱説明書(1.5MB)有効切断長さ(mm)100
充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(1.6MB)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
交換用柄エスコ税込¥1,100¥1,000
交換用柄エスコ税込¥2,354¥2,140
交換用柄エスコ税込¥1,463¥1,330
交換用柄エスコ税込¥3,377¥3,070
交換用柄エスコ税込¥2,585¥2,350
交換用柄エスコ税込¥2,541¥2,310
交換用柄エスコ税込¥2,420¥2,200
交換用柄エスコ税込¥1,276¥1,160