電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです
●頭上の作業がしやすいように軽量になっています
●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます
●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります
●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます
●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3仕様(ソーチェン)90PX-40付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)タイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁アズワン品番64-1123-06取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
液体肥料ヨーキ産業税込¥5,388¥4,898
アリメツ横浜植木税込¥758~¥689~
ゴールド60ヤマト農磁税込¥59,378¥53,980
正珪酸グリーン化学税込¥35,178~¥31,980~
畑のサプリ3号FOREXトーリン税込¥4,948¥4,498
もみ殻くん炭FOREXトーリン税込¥5,168¥4,698