大変な土ならしや除草作業に!
耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分
アズワン品番68-1967-57
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。