絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(193)
- セフティー3(517)
- 千吉(469)
- タカギ(348)
- マキタ(226)
- BIGM(丸山製作所)(211)
- カクダイ(185)
- 工進(175)
- 永田製作所(135)
- 日本マタイ(130)
- サンホープ(124)
- 浅香工業(121)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(114)
- アイリスオーヤマ(102)
- アルス(96)
- スバル(95)
- 千吉 金(91)
- ホンダ(90)
- TRUSCO(89)
- タカショー(88)
- ブランドをもっと見る

土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個欠品中この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個