優れた効果
ラージパッチ等の予防効果に優れ、散布後の効果の発現も早いので、初期発生時の散布でも順調な回復を示します。
広い殺菌スペクトラム
ラージパッチ、ブラウンパッチ、葉枯病、ダラースポット病に対しても高い防除効果を発揮します。
広い使用適期
優れた予防効果・残効性と伴に、早い発現効果を持つため、発病タイミングや天候に合わせた散布が可能です。その上、広い病害に有効なため、使用時期を広く取ることが可能です。
ベントグラスに対しても安全性が高い剤です。
高い安全性
人畜に対する毒性が低い剤です。またフロアブル製剤なので、薬剤調製時に粉立ちがありません。
種類テブコナゾール・ペンシクロン水和剤
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-メルメチル)ペンタン-3-オール(PRTR・1種)10.0%、1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素15.0%
成分その他:界面活性剤、水等 75.0%
有効期限(年)3
農林水産省登録第(号)19577
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥8,188
税込¥9,007
当日出荷
芝草に対する安全性
日本芝への安全性はもちろんのこと、ケンタッキーブルーグラスへの安全性も確認されています。
幅広い殺草スペクトラム
イネ科雑草からカヤツリグサ科雑草、一部の広葉雑草まで幅広い草種に有効です。
体系処理の一剤に最適
日本芝の根部への影響が少ないため、長期継続型除草剤との体系処理に有効です。
本剤は、主に植物の幼芽部および幼根部より吸収され、生長点の細胞分裂を阻害することにより、雑草の生育を抑制し、枯死に至らせます。
種類アラクロール乳剤
性状暗紫色澄明可乳化油状液体
有効期限(年)4
成分2-クロロ-2'、6'-ジエチル-N-(メトキシメチル)アセトアニリド(PRTR・1種)43.0%、その他:有機溶剤、界面活性剤等57.0%(クロロベンゼン(PRTR・1種)49 %)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合作物西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、日本芝、日本芝(こうらいしば)
農林水産省登録第(号)20060
毒劇区分普通物
剤形乳剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
¥5,288
税込¥5,817
当日出荷
本剤の有効成分ピロキサスルホンは新規系統イソキサゾリン系で、従来のVLCFAE(クチクラ等の構成成分である超長鎖脂肪酸を合成する酵素)阻害剤よりも低濃度で雑草に対して高活性を示し、残効期間が長い特長があります。
処理適期幅が広いので、発生初期のスズメノカタビラに対しても安定した防除効果を発揮します。
有効成分がサッチ層の奥まで移行するため、薬剤の処理層が厚く、雑草種子の発芽を抑えます。
殺草スペクトラムが広いため、イネ科雑草だけでなく広葉雑草も同時に防除できます。
調製作業が容易なフロアブル製剤で、粉立ちがなく速やかに分散します。
種類ピロキサスルホン水和剤
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
成分ピロキサスルホン36.3%、その他:界面活性剤、水等
適合作物日本芝、樹木等
農林水産省登録第(号)23811
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
¥23,880
税込¥26,268
5日以内出荷
幅広い抗菌スペクトラムを有します。特にダラースポット病に卓効を示し、病斑進展を阻止しながら優れた治療効果を示します。
芝に対する安全性が高く、防除適期も長く、さらに耐雨性に優れ、いつでも安心して使用できます。
芝に速やかに吸収された後、浸透移行します。
作用機構からQol剤に分類されますが、従来のQol剤(ストロビルリン系に分類されメトキシアクリレート骨格を有する剤)と異なるベンジルカーバメート系の基本骨格を有するため、病原菌の生体内の異なる部分を阻害します。
従来剤が効きにくくなった場所において、優れた防除効果を発揮します。
作用性の異なる他剤とのローテーション防除により、薬剤耐性の発現を防止します。
種類ピリベンカルブ水和剤
性状淡褐色水和性細粒
有効成分ピリベンカルブ40.0%、メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル}カルバマート
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)23128
毒劇区分普通物
1個(250g)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。