絞り込み
ブランド
  • ヤマホ工業
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,058)
  • ホンダ(36,920)
  • スバル(14,496)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,587)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(620)
  • セフティー3(527)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • タカギ(454)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスタノズル LV35 ヤマホ工業

    バスタノズル LV35

    ヤマホ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    質量(g)104取付ねじG1/4散布幅(m)約0.65
  • ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業

    ラウンドノズルULV5 Light

    ヤマホ工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
    用途ラウンドアップRマックスロード専用
  • 新広角タテ3頭口  (G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ3頭口 (G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)110取付ねじG1/4全長(cm)27散布幅(m)約1噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)
  • キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用 ヤマホ工業

    キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用

    ヤマホ工業(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ドリフトが少なく、除草に最適です。
    用途除草ノズルN-KA-10RRRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.60噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
  • ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
    質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
  • 新広角除草1頭口S型 ヤマホ工業

    新広角除草1頭口S型

    ヤマホ工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
    用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
  • サマーラックみえーる 6型(G1/4) ヤマホ工業

    サマーラックみえーる 6型(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
  • ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)110幅(cm)13長さ(cm)32取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SB高さ(cm)15適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.28粒子径(μm)平均750(0.7MPa)噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
  • ヨレーズDX-1000G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDX-1000G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
    質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
  • ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
    質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
  • ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
    質量(g)18取付ねじG1/4ノズルN-KAL-15RR全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.70噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
  • 新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
  • サイクロンクリーナー(G1/4) ヤマホ工業

    サイクロンクリーナー(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • キリナシ除草3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4) ヤマホ工業

    ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
    メッシュ40取付ねじG1/4全長(cm)7.3
  • 新広角スズラン3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 人力用新広角1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    人力用新広角1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • サマーラックみえーる 5型(G1/4) ヤマホ工業

    サマーラックみえーる 5型(G1/4)

    ヤマホ工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KAL-14RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
  • ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4)

    ヤマホ工業
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)110幅(cm)13長さ(cm)32取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SB高さ(cm)15適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.28粒子径(μm)平均660(0.2MPa)噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa)
  • ラウンド25動力用3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンド25動力用3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • キリナシ除草2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角スズラン4頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン4頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG1/4全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
  • 新広角動力1頭口 ヤマホ工業

    新広角動力1頭口

    ヤマホ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。
    用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
  • 腰引きヨレーズ(G3/8) ヤマホ工業

    腰引きヨレーズ(G3/8)

    ヤマホ工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじG3/8
  • ライトクリーナーS型(G1/4) ヤマホ工業

    ライトクリーナーS型(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • サマーラックみえーる 30型(G1/4) ヤマホ工業

    サマーラックみえーる 30型(G1/4)

    ヤマホ工業
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    質量(g)110取付ねじG1/4ノズルSV-30-80C適合圧力(MPa)0.2~0.5RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
  • カルポール下式6号 (G1/4) ヤマホ工業

    カルポール下式6号 (G1/4)

    ヤマホ工業
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)540全長(m)(縮めた時)1.2、(伸ばした時)1.8取付ねじG1/4
  • カルポール下式5号 (G1/4) ヤマホ工業

    カルポール下式5号 (G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)480全長(m)(縮めた時)1.0、(伸ばした時)1.5取付ねじG1/4
  • スカイズーム噴口 (G1/4) ヤマホ工業

    スカイズーム噴口 (G1/4)

    ヤマホ工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)320最高使用圧力(MPa)3取付ねじG1/4全長(cm)22適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)
  • キリナシ果樹1頭口S型 ヤマホ工業

    キリナシ果樹1頭口S型

    ヤマホ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    飛散を抑えて強力に散布します。動力用です。空気を混入した噴霧角度約20度の霧は、ドリフトを抑えて、遠距離かつ強力に散布することができ、立木や密生繁茂した果樹に最適です。
    用途果樹などの殺虫殺菌剤用散布ノズル。材質PP、POM、SUS304全長(mm)60質量(g)17幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が1mでの数値)取付ねじG1/4到達距離(m)6適合圧力(MPa)0.5~0.5粒子径(μm)[平均]60(1.0MPa)噴出量(L/min)3.1(1.0MPa)、3.8(1.5MPa)
  • アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業

    アルミズーム6-120型(G1/4)

    ヤマホ工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • マルチライト噴口 ヤマホ工業

    マルチライト噴口

    ヤマホ工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
    用途散布
  • ヨレーズDXー1500G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDXー1500G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角スズラン2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角1頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角1頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 腰引きヨレーズ    (G1/4) ヤマホ工業

    腰引きヨレーズ (G1/4)

    ヤマホ工業
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)360、(延長時)450備考軽量8.5mmホース取付ねじG1/4全長(cm)118、(延長時)170
  • カルポール下式7号 (G1/4) ヤマホ工業

    カルポール下式7号 (G1/4)

    ヤマホ工業
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)600全長(m)(縮めた時)1.4、(伸ばした時)2.1取付ねじG1/4