農業資材・園芸用品 :「水抜き栓 電動」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC
使用流体水道水(35℃以下)
水圧(使用)1.0MPa以下
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。