農業資材・園芸用品 :「水栓取り外し」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷