刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
太丸ハンディの電源コードです。
適合本体太丸ハンディ25
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。
仕様下刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。
仕様下刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥739
税込¥813
3日以内出荷
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。
仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
色オレンジ/ブラック
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2
質量(g)730(バッテリー含まず)
タイプバッテリー長持ちタイプ
定格電圧(V)DC16.8
切断能力(mm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
定格消費電力(W)171
仕上刃:ニッケルメッキ加工
バッテリー品番:N-980-1
充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。
サイズ(mm)290×100×55
切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。
仕様上刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。
仕様上刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。
仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
色オレンジ/ブラック
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2
質量(g)750(バッテリー含まず)
タイプバッテリー長持ちタイプ
定格電圧(V)DC16.8
切断能力(mm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
定格消費電力(W)171
仕上刃:ニッケルメッキ加工
バッテリー品番:N-980-1
充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。
サイズ(mm)295×100×55
切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。
仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター
付属品バッテリー(2個)・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
色オレンジ/ブラック
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2
質量(g)730(バッテリー含まず)
タイプバッテリー長持ちタイプ
定格電圧(V)DC16.8
切断能力(mm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
定格消費電力(W)171
仕上刃:ニッケルメッキ加工
バッテリー品番:N-980-1
充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。
サイズ(mm)290×100×55
切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。
仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター
付属品バッテリー(2個)・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
色オレンジ/ブラック
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2
質量(g)750(バッテリー含まず)
タイプバッテリー長持ちタイプ
定格電圧(V)DC16.8
切断能力(mm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
定格消費電力(W)171
仕上刃:ニッケルメッキ加工
バッテリー品番:N-980-1
充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。
サイズ(mm)295×100×55
切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業
仕様(切断本数)約200本
付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース
本体質量(g)940
コード長さ(mm)1300
チェーンスピード(m/s)13
充電時間(分)約45
最大切断径(Φmm)100
バッテリー寿命約5000時間
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業
仕様(切断本数)約200本
付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース
本体質量(g)940
コード長さ(mm)1300
最大切断径(Φmm)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-922-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)
付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器
連続使用時間(分)約60
角度調整範囲上下:30度
ストローク数(min-1[回/分])1270
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
駆動方式片刃ハサミ式
バッテリーを腰に装着できるユニットセット。16.8Vバッテリーを2個使用した長時間の使用にも対応。従来品の7.0Ahバッテリー(N-902-1)を接続すれば、さらに長時間の使用が可能。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズをセパレート式に。
品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
コードレスタイプに出来る高出力バッテリー。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズのバッテリーとして。
仕様継ぎ足し充電可能
品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
質量(g)235
電圧(V)DC16.8
対応過電流防止装置:内蔵
バッテリー容量(Ah)2.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。